※サンプル画像です(カップは付属しておりません)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
デミタスカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87136007
品番
49-75
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
500×500×H110
有効深さ(mm)
77
質量(kg)
2.35
収容数
49
仕切内寸法(mm)
60×60
材質
ポリプロピレン