※サンプル画像です(カップは付属しておりません)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ブイヨンカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87136025
品番
9-95
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
500×500×H130
有効深さ(mm)
97
質量(kg)
1.72
収容数
9
仕切内寸法(mm)
149×149
材質
ポリプロピレン