※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-16-135 グラスラック 16仕切 弁慶(本間冬治工業) 87136402 G-16-135 グラスラック 16仕切 弁慶(本間冬治工業) 87136402

グラスラック 16仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87136402 品番 G-16-135
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×170 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.73 適合サイズ(Φmm)(グラス)111〜90 有効深さ(mm)135 仕切内寸法(mm)(角もの)109×109、(丸もの)111×111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする