※使用例
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
グラスラック 25仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87136445
品番
G-25-95
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×130
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.14
適合サイズ(Φmm)
(グラス)89〜74
有効深さ(mm)
95
仕切内寸法(mm)
(角もの)87×87、(丸もの)89×89