※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラスラック 36仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87136576 品番 G-36-145
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×180 有効深さ(mm)145 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.04 適合サイズ(Φmm)(グラス)73〜63 仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)73×73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする