※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
グラスラック 49仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
有効深さ(mm)
75
75
95
105
115
125
135
145
155
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×110
500×500×110
500×500×130
500×500×140
500×500×150
500×500×160
500×500×170
500×500×180
500×500×190
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87136594
品番
G-49-75
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×110
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.07
適合サイズ(Φmm)
(グラス)62まで
有効深さ(mm)
75
仕切内寸法(mm)
(角もの)60×60、(丸もの)62×62