※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
グラスラック 49仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87136655
品番
G-49-145
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×180
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.20
適合サイズ(Φmm)
(グラス)62まで
有効深さ(mm)
145
仕切内寸法(mm)
(角もの)60×60、(丸もの)62×62