※サンプル画像です(※カップは別売です)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ハーフサイズ カップラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87137407
品番
H-カップ-10-55
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
収容数
10
材質
ポリプロピレン
有効深さ(mm)
55
仕切内寸法(mm)
87×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×500×85
質量(kg)
0.82
外形寸法(mm)
250×500×H85