※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフサイズ フラットウェアーラック

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87137477 品番 H-フラット-115
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質ポリプロピレン 外形寸法(mm)250×500×H145 有効深さ(mm)115 仕切内寸法(mm)225×455 質量(kg)1.31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87137443
2025-09-01
用途:
洗浄機にて、スプーン等の洗い。
株式会社スマイルフード 様 (飲食業)

バラバラにならなくてとても良い。一つを蓋代わりにして使用してるので水圧で飛んだりしない。

対象商品:
87137452
2020-05-19
用途:
調理場での洗い物際
株式会社LAGO 様 (飲食業)

大きさと高さがぴったりでした。あともう少し購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする