※サンプル画像 (テーブルウェアーは別売です)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ハーフサイズ テーブルウェアーラック 5仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87137617
品番
HT-5-115
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
250×500×H145
有効深さ(mm)
115
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.53
仕切内寸法(mm)
87×225