※サンプル画像 (テーブルウェアーは別売です)

ハーフサイズ テーブルウェアーラック 6仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87137662 品番 HT-6-155
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
外形寸法(mm)250×500×H185 有効深さ(mm)55 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.74 仕切内寸法(mm)70×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする