※サンプル画像 (テーブルウェアーは別売です)

ハーフサイズ テーブルウェアーラック 6仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87137671 品番 HT-6-195
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
外形寸法(mm)250×500×H225 有効深さ(mm)195 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.22 仕切内寸法(mm)70×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする