※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ハーフサイズ グラスラック 12仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87138073
品番
HG-12-125
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
250×500×H155
有効深さ(mm)
127
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.70
仕切内寸法(mm)
Φ85
TKG品番
9-1269-0305
TKG品番(2017)
6-1141-0305