※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフサイズ グラスラック 24仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87138186 品番 HG-24-105
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
外形寸法(mm)250×500×H135 有効深さ(mm)107 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.50 適合サイズ(Φmm)(グラス)62まで 仕切内寸法(mm)Φ62 TKG品番9-1270-0203 TKG品番(2017)6-1141-0503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする