※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ハーフサイズ グラスラック 24仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87138283
品番
HG-24-215
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
250×500×H245
有効深さ(mm)
217
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.30
適合サイズ(Φmm)
(グラス)62まで
仕切内寸法(mm)
Φ62
TKG品番
9-1270-0213
TKG品番(2017)
6-1141-0513