※サンプル画像です(グラスは別売です)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ハーフサイズ ステムウェアーラック 12仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87138651
品番
HS-12-175
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
250×500×H205
有効深さ(mm)
177
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.20
仕切内寸法(mm)
Φ85
TKG品番
9-1271-0309
TKG品番(2017)
6-1142-0309