※サンプル画像です(グラスは別売です)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ハーフサイズ ステムウェアーラック 24仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87138931
品番
HS-24-155
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
250×500×H185
有効深さ(mm)
157
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.10
仕切内寸法(mm)
Φ62
TKG品番
9-1272-0207
TKG品番(2017)
6-1142-0507