※サンプル画像です(グラスは別売です)

ハーフサイズ ステムウェアーラック 24仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87138947 品番 HS-24-165
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
外形寸法(mm)250×500×H195 有効深さ(mm)167 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.40 仕切内寸法(mm)Φ62 TKG品番9-1272-0208 TKG品番(2017)6-1142-0508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする