※サンプル画像です(グラスは別売です)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の 厨房機器・設備・調理機械
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄消毒機器類
弁慶(本間冬治工業)の 洗浄用ラック
ハーフサイズ ステムウェアーラック 24仕切
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87138974
品番
HS-24-195
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外形寸法(mm)
250×500×H225
有効深さ(mm)
197
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.65
仕切内寸法(mm)
Φ62
TKG品番
9-1272-0211
TKG品番(2017)
6-1142-0511