※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サン・プラドリル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87142456 品番Φ8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ドリルが材料に突き抜ける際のワレ・カケが少ない、プラスチック専用穴あけドリルです。
一般の鉄鋼用ドリルに比べひねりが非常に緩やかで、刃厚が薄いため、クズはけが良く材料との摩擦も少ないのできれいな穴があけられます。
一般のドリルより高速回転で使用出来るので作業効率も上がります。

用途
穴の裏面に割れやカケを防ぐ穴あけ。
正確な穴の位置決めを必要とされる穴あけ。
電気ドリル取付、看板用プラスチック板の穴あけ。
材質ハイス 刃径(Φmm)8 刃長(mm)65 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50322002
2021-12-11
用途:
アクリル板に穴あけ
株式会社ネクスト 様 (サービス業)

アクリル板に穴あけする場合今までは鉄用ドリル歯を使用していましたが、この歯はきれいな円形の穴が開きます。
割れないし、早い

対象商品:
50322002
2018-04-25
用途:
アクリル厚板の穴あけ加工に使用した。
サービス業

軽快な切削で、抜け部の欠けなども無く、綺麗に穴あけが出来た。

対象商品:
87142456
2021-04-14
用途:
塩ビ板の穿孔

Φ8を塩ビ板2t(5枚重ね)の穿孔に使いましたが、鉄鋼ドリルと違い熱による溶けは無かったです。少し金額が高めですが熱で溶けた部分の後処理を考えると妥当だと思います。

対象商品:
50322027
2018-08-09
用途:
アクリル板の穴あけ
建設業・工事業

やはり専用商品だけあってサクサク穴が開きます。割れカケも一切ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする