ノーブランド
ノーブランドの 印章用品
ノーブランドの 事務印
【名入れ】メールオーダー式代表者印 ハンコ・印鑑のオーダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87142614
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
会社などの実印・銀行印として会社にはなくてはいけない大切な印鑑です。
材質
柘
書体
印相体、篆書体、古印体
印面サイズ(Φmm)
18
オーダー方法
メールオーダー
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印面のお申込みにつきましては、商品に付属の専用ハガキにてお申し込みください。(切手不要)
※印面のお届けに関しましては、専用ハガキでお申し込み後10日程でお届けいたします。