AN03 ベアリングナット 光精軌工業 87143016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN03 ベアリングナット 光精軌工業 87143016
AN03 ベアリングナット 光精軌工業 87143016

ベアリングナット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM17
M17
M10
M12
M15
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
M90
M95
M100
内容量1個注文コード87143016品番AN03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
幅B(mm)5寸法b(mm)4寸法d(Φmm)17寸法d1(mm)24外径d2(Φmm)28寸法d6(Φmm)17.5寸法g(mm)24寸法h(mm)2寸法r1(最大)(mm)0.4形状丸形質量(g)13種類ロックナットねじピッチ1ねじの呼びM17適合座金AW03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87143077
2022-12-13
用途: ロータリー整備
坂本商会農・林・水産業

精度山のつくり共に満足です!ありがとうございました

1が参考にしています
対象商品 : 87143165
2022-11-11
用途: 自動車部品製作用材料
製造業

しっかりとした作りで安心です。何度もリピート購入させて頂いています。いつもありがとうございます。

対象商品 : 87143016
2021-11-18
用途: 機械の修理等に使用
有限会社秋田林産工社卸売・小売業

機械修理で必要になり地元では手に入らず注文しました。特殊なサイズですがすぐ届いたので助かりました。

対象商品 : 87143043
2020-10-06
用途: 農耕トラクターのメンテナンス
酪王乳業株式会社製造業

トラクターのロータリーのチェーンスプロケット押えに使われていたものをタガネで溝を叩いて外したため、溝が潰れたので交換用に使用。全く問題なしでした。

1が参考にしています
対象商品 : 87143086
2020-09-14
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このベアリングナットはとても使いやすく機械を組むのにスムーズに取り付けることが出来ました。

対象商品 : 87143025
2020-05-11
用途: フライス盤修理
出口商店建設業・工事業

中古購入した小型フライス盤のテーブルハンドルのガタ修理の為ロックナットに使用しました。M20細目ナットが見つからず困ってましたので助かりました。

対象商品 : 87143007
2019-07-10
用途: 車輪軸への固定
サービス業

問題なく使えています。今後不具合あれば再度設計変更します。

対象商品 : 87143016
2019-05-28
用途: 修理に使用

回転部の締め付けに使用しました。
問題なく使用できました。
満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする