CKB-M4-40 樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド 87143707

 

CKB-M4-40 樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド 87143707
CKB-M4-40 樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド 87143707

樹脂つまみ(ナールドノブ)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM4
寸法M(mm)4
取付長(mm)40
内容量1個注文コード87143707品番CKB-M4-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

汎用性の高い樹脂つまみです。

寸法H(mm)40寸法M(mm)4ねじの呼びM4材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付長(mm)40取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 発電機のサイドパネルのネジと交換
飲食業

ホンダ1600wとヤマハ900wの発電機サイドパネルネジと交換しました。
発電機使用後、キャブ内ガソリン抜き作業が捗ります。

対象商品 : 87143707
2023-03-06
用途: 木材固定用
その他業種

ボルトでの木材つけ替えが面倒なので探していました。M4-40があってよかったです。

対象商品 : 87143734
2022-12-13
用途: 紛失した部品を
サービス業

電動道具の小物ネジ系を紛失したから その道具に合う部品です、ナールドノブを買って正解でした全ての電動道具に完璧に合いました。

対象商品 : 87143822
2021-04-22
用途: ストッパー
サービス業

ツマミの樹脂部分が厚くしっかりしていて回しやすかった

1が参考にしています
対象商品 : 87143673
2020-11-03
用途: 木工部品の取り付け
製造業

M4のネジで、手で回せるものを探していました。種類も豊富でしっかりと締められるのですごく便利です。

対象商品 : 87143856
2020-05-11
用途: 木製品の固定
製造業

蝶ネジだと頭の部分が大きすぎて干渉するため他の部品を探していた。
この製品はとてもコンパクトで良かった

対象商品 : 87143603
2020-09-03
用途: アクセサリの固定
三研マイクロホン株式会社製造業

つまみ部分の質感がもう少し良いと、製品に使用可能かと思います。

対象商品 : 87143585
2018-09-21
用途: 三脚の補修
教育・研究機関

ぴったりフィットして、満足しています。
完全に元通りになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする