※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの レバー
ノーブランドの クランプレバー
ステンレスクランプレバー(オネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87144066
品番
CLB-S49-M5-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
14.5
寸法D(mm)
29.5
寸法F(mm)
25.5
寸法G(mm)
5
寸法I(mm)
13
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
30
回し半径(mm)
42
材質(本体)
SUS304
表面処理
電解研磨
材質(ねじ部)
SUS304
材質(スプリング)
SUP7