マルチ穴あけ器

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87144601 品番 HA-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。

穴径(Φmm)40 用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×42×42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
マルチ設営時
自動車・二輪車・自転車関連業

価格也でした、期待をすると・・・
価格が高くても他を検討した方が

対象商品:
87144617
2023-08-03
用途:
ポリマルチ後に穴をあけて定植
農・林・水産業

切り取ったマルチがしっかり保持されると共に、土も取れてきれいに穴が開けられます。ただし、土が適度に湿っている必要があります。

柔らかい土なら問題ありませんが、少し硬い土だと回すのに手が痛くなります。また、石に当たると先端の刃が簡単に曲がります。ペンチを携行してその都度修正しています。そのような畑ではもう少し丈夫な製品を使った方が多分楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
87144617
2023-04-30
用途:
家庭菜園のマルチの穴あけに使用
農・林・水産業

マルチングシートに綺麗に穴があけられるだけでなく、切り取った丸いマルチシートが散らばらずに回収できます。
またそのまま植穴の土も掘り出せて野菜苗の移植がとても楽です。

対象商品:
87144617
2022-11-11
用途:
マルチシート穴あけ器として

玉ねぎの植え込みようにマルチシートを張りこの商品で穴をあけました。ずっと使っていくと刃先が少し曲がってくるので定期的にペンチなので修正しながら使いました。それでも便利な商品です。

対象商品:
87144626
2022-08-04
用途:
家庭菜園で野菜苗植
サービス業

ビニールマルチの穴開けに使用
軽量で使いやすく、歯の良く切れるようだ

対象商品:
87144635
2022-04-15
用途:
野菜(トマト・ピーマン、ナス、ホオズキ)の定植時のマルチの穴あけ
農・林・水産業

マルチの穴あけと同時に土を取り出せるのは大変便利ですが100回程度使用で刃が裁たなくなりアーチ部分も変形してしまいました、家庭菜園程度の使用には良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
87144635
2022-05-13
用途:
簡単
医療・福祉・介護関連業

素人園芸のマルチですから回数はそれほどで無いのです。華奢ですが問題ありません。

対象商品:
87144626
2021-09-13
用途:
マルチの穴あけ

今まで使用していた、もう少し安価な物とあける事に関しては、そんなに素晴らしいというものではありませんが、穴あけしたマルチが本体に固定出来る事が後々の始末が楽である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする