HAB-100 マルチ穴あけ器ロング モトコマ 87144662

マルチ穴あけ器ロング

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)100
内容量1個注文コード87144662品番HAB-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。

用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。穴径(Φmm)100材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)735×160×102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87144662
2024-05-07
用途: 野菜を植え付ける為の穴あけ
サービス業

ちょっと直径が大きめだったが小さめよりは益し。素晴らしい

対象商品 : 87144653
2021-10-25
用途: 野菜の定植時に使用しています。
農・林・水産業

以前はマルチに穴を開ける時には、しゃがむしか他に方法は無かったのですが、今回、マルチ穴あけ器ロングを新規に購入し、昨日、今日と早速、畑で使っています。腰も痛くならず、とても満足しています。農業従事者(72歳)

対象商品 : 87144653
2021-05-19
用途: マルチシート穴開け
農・林・水産業

立ったままマルチシートに穴を開けられ、とても便利です。穴開けを繰り返していくと、切れたシートがたまり、その都度取らなければなりません。片手で取れるようになるともっと便利になるかと思います。また、先端は尖って危ないので、しっかりしたふたが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 87144662
2021-05-16
用途: カボチャの穴あけ
農・林・水産業

早速、届いたので使用して見ると、きゃしやで石で先が曲がりもう少し厚い材料で作ってほしいですね!

対象商品 : 87144653
2020-10-12
用途: 農作業時
農・林・水産業

立った姿勢のまま軽くマルチに押し当てるだけで穴開けが出来るので非常に楽でしかも作業が早く出来る

対象商品 : 87144653
2020-05-25
用途: ポット苗の植え付け作業
教育・研究機関

立ち姿勢のまま穴あけが出来るので、植え付けピッチも分かりやすく、作業時間の短縮が可能。腰痛も気にならず、大変楽です。難を言えば地中の石に出くわすと刃先が曲がるので、先曲ラジオペンチを携行することをおすすめ。畑に石があるほうが悪いとは思いながら、もう少し強度が欲しいなあ。

2が参考にしています
対象商品 : 87144653
2019-09-14
用途: マルチ穴あけ
卸売・小売業

機能は良いと思います、刃先が丈夫だと満足度星5つですね

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 87144662
2019-03-19
用途: 土壌採取時
学校法人群馬パース大学教育・研究機関

華奢な感じですが,結構食い込んで土壌採取ができます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする