800L グレンバッグ かばちゃん 田中産業 87145186

グレンバッグ かばちゃん

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード87145186 品番800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

投入口は全開式でグレンタンクからの籾・麦の投入が簡単です。
グレンバッグかばちゃん底部に排出口があり乾燥機への投入は簡単です。
グレンバッグかばちゃんは通気性窓付で蒸れにくい。(1700L RCを除く)
排出量は、ハイランドロックで調節できます。

材質ポリプロピレン、(原糸番手)1500D 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×940×750 口の開き(mm)全開 織り方平織・エンドレス(15本×15本/インチ)、通気性窓は綾織 最大使用質量(kg)約450 排出口寸法(直径×長さ)(mm)300×960

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87145195
2015-11-17
用途:
籾の搬送

旧型も使っていますが投入口が全開できコンバインからの投入がしやすくなりました。排出口を終う紐にマジックテープがつき作業性が良くなりました。何より全体にしっかりした作りなのが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする