グレンバッグユーススター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 87145292 品番 1700L
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

排出作業は、本体の横で操作するのでとても安全安心。
新JIS対応適合品ですので、安全性が今までよりさらに向上。
自立式のためホルダー不要。
投入口がファスナー式で全開の為、投入作業が楽。
本体重量が軽く、女性の方でもらくらく持ち運び。
コンパクトにたためる為、収納場所に困らない。

材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)1300×1260 口の開き(mm)直径1300 最大使用質量(kg)約1000 排出口寸法(直径×長さ)(mm)450×950(600)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする