RZ-2 デジタルフォースゲージ MODEL-RZシリーズ アイコーエンジニアリング 87146281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZ-2 デジタルフォースゲージ MODEL-RZシリーズ アイコーエンジニアリング 87146281 RZ-2 デジタルフォースゲージ MODEL-RZシリーズ アイコーエンジニアリング 87146281 RZ-2 デジタルフォースゲージ MODEL-RZシリーズ アイコーエンジニアリング 87146281

デジタルフォースゲージ MODEL-RZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87146281 品番RZ-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

見やすい液晶表示。
オートパワーオフ機能付き、USBデータ出力対応。

定格容量(N)20 表示分解能0.01N 表示範囲0.01-20N 付属品アタッチメント6種、専用ACアダプタ(AC100-240V)、ヨーロッパ仕様プラグ、専用収納ケース 質量(g)約375 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源専用ニッケル水素電池単4×3、専用ACアダプタ(DC5V、1000mA)、専用USBケーブル、充電時間(約4.5時間・充電中計測可能)、使用可能時間(満充電後約30時間) 精度定格容量の±0.2%以内 表示符号付5桁液晶表示器、メイン文字高16.4mm、サブ文字高4.7mm、バッテリー残量・警告表示、計測単位、上下反転表示、オーバーロード警告、ピークホールドモード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×40×232 計測単位N 機能外部プリント入力、外部接点ホールド入力、外部ゼロリセット入力、サーマルプリンタBL2-58用出力、ミツトヨデジマチックプリンタ出力、表示更新回数5段階切替、計測時間6段階切替、RS232C-USB変換出力、オートパワーオフ、コンパレータ出力及びLED点灯表示、圧縮ピーク・引張ピーク両表示、オーバーロード出力 サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替 先端軸M6 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替 保護回路電池温度が0〜+50℃の範囲を超えると充電停止、4.5時間以上経過しても満充電に達しない場合充電停止 許容過負荷定格容量の120%(薬110%でオーバーロード警告) 計測方式トラックモード、ピークホールドモード、圧縮・引張ピークホールドモード切替
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87146281 RZ-2 13263034 RZE-2 フォースゲージ アイコーエンジニアリング フォースゲージ アイコーエンジニアリング 1個 75,980 税込83,578 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする