アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングの 力量測定(トルク等)
アイコーエンジニアリングの フォースゲージ
デジタルフォースゲージ MODEL-RZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87146306
品番
RZ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,800
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい液晶表示。
オートパワーオフ機能付き、USBデータ出力対応。
定格容量(N)
100
表示分解能
0.01N
表示範囲
0.01-100N
付属品
アタッチメント6種、専用ACアダプタ(AC100-240V)、ヨーロッパ仕様プラグ、専用収納ケース
質量(g)
約375
使用温度範囲(℃)
0〜+40
電源
専用ニッケル水素電池単4×3、専用ACアダプタ(DC5V、1000mA)、専用USBケーブル、充電時間(約4.5時間・充電中計測可能)、使用可能時間(満充電後約30時間)
精度
定格容量の±0.2%以内
表示
符号付5桁液晶表示器、メイン文字高16.4mm、サブ文字高4.7mm、バッテリー残量・警告表示、計測単位、上下反転表示、オーバーロード警告、ピークホールドモード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×40×232
計測単位
N
機能
外部プリント入力、外部接点ホールド入力、外部ゼロリセット入力、サーマルプリンタBL2-58用出力、ミツトヨデジマチックプリンタ出力、表示更新回数5段階切替、計測時間6段階切替、RS232C-USB変換出力、オートパワーオフ、コンパレータ出力及びLED点灯表示、圧縮ピーク・引張ピーク両表示、オーバーロード出力
サンプリング周期
1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替
先端軸
M6
表示更新周期
1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替
保護回路
電池温度が0〜+50℃の範囲を超えると充電停止、4.5時間以上経過しても満充電に達しない場合充電停止
許容過負荷
定格容量の120%(薬110%でオーバーロード警告)
計測方式
トラックモード、ピークホールドモード、圧縮・引張ピークホールドモード切替
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87146306
RZ-10
13263059
RZE-10
フォースゲージ
アイコーエンジニアリング
1個
¥
75,980
税込
¥
83,578
ナショナルブランドの相当品です