※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBA10J スプリングボールプランジャA型 ナベヤ 87148433 PBA10J スプリングボールプランジャA型 ナベヤ 87148433

スプリングボールプランジャA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)10 材質本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1 注文コード87148433 品番PBA10J
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は外径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

外径(mm)10 ストローク(mm)2 材質本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1 質量(g)8 寸法A(mm)(並目)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)5 表面処理本体:黒染め 寸法B(mm)23 寸法C(mm)2 最大荷重(N)104 最小荷重(N)57 熱処理ボール:焼入(HRC60〜66) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする