※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ボールプランジャー
スプリングボールプランジャB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2
材質
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
注文コード
87148546
品番
PBB10
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・材質
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
寸法A
(並目)M10×1.5
ストローク(mm)
2
材質
本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1
質量(g)
7
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
1.5
表面処理
本体:黒染め
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
2
最大荷重(N)
45
最小荷重(N)
24
熱処理
ボール:焼入(HRC60〜66)
RoHS指令(10物質対応)
対応