※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBB16 スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148564 PBB16 スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148564

スプリングボールプランジャB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3.5 材質本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1 注文コード87148564 品番PBB16
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はストローク・材質など37種類から選べます 他の種類を見る

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。

寸法A(並目)M16×2 ストローク(mm)3.5 材質本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1 質量(g)23 寸法D(mm)10 寸法E(mm)2 表面処理本体:黒染め 寸法B(mm)24 寸法C(mm)3.5 最大荷重(N)86 最小荷重(N)41 熱処理ボール:焼入(HRC60〜66) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする