※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBB10S スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148652 PBB10S スプリングボールプランジャB型 ナベヤ 87148652

スプリングボールプランジャB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2 材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1 注文コード87148652 品番PBB10S
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はストローク・材質など37種類から選べます 他の種類を見る

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。

寸法A(並目)M10×1.5 ストローク(mm)2 材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1 質量(g)7 寸法D(mm)6 寸法E(mm)1.5 表面処理- 寸法B(mm)19 寸法C(mm)2 最大荷重(N)45 最小荷重(N)24 熱処理ボール:焼入(HRC54〜60) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする