※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBC05 スプリングボールプランジャC型 ナベヤ 87148871 PBC05 スプリングボールプランジャC型 ナベヤ 87148871

スプリングボールプランジャC型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)0.9 注文コード87148871 品番PBC05
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る

耐熱度は、250℃までです。

寸法A(並目)M5×0.8 ストローク(mm)0.9 材質本体:SUM22L、ボール:SUJ2、スプリング:SUS631J1 質量(g)2.4 寸法F(mm)8.5 寸法D(Φmm)3 寸法E(mm)0.8 寸法B(mm)12.5 寸法C(mm)0.9 最大荷重(N)14 最小荷重(N)8 熱処理本体:黒染め、ボール:焼入れ(HRC60〜66) 寸法G(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする