※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBC04S スプリングボールプランジャC型 ナベヤ 87148923 PBC04S スプリングボールプランジャC型 ナベヤ 87148923

スプリングボールプランジャC型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)0.8 注文コード87148923 品番PBC04S
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はストロークなど12種類から選べます 他の種類を見る

耐熱度は、250℃までです。

寸法A(並目)M4×0.7 ストローク(mm)0.8 材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1 質量(g)1.2 寸法F(mm)6.5 寸法D(Φmm)2.5 寸法E(mm)0.6 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)0.8 最大荷重(N)14 最小荷重(N)8 熱処理ボール:焼入れ(HRC54〜60) 寸法G(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする