※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ボールプランジャー
スプリングボールプランジャC型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1
注文コード
87148941
品番
PBC06S
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱度は、250℃までです。
寸法A
(並目)M6×1.0
ストローク(mm)
1
材質
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
質量(g)
3.9
寸法F(mm)
9
寸法D(Φmm)
3.5
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
1
最大荷重(N)
18
最小荷重(N)
11
熱処理
ボール:焼入れ(HRC54〜60)
寸法G(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応