※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBF4.5S スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤ 87149011 PBF4.5S スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤ 87149011

スプリングボールプランジャ平滑型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87149011 品番 PBF4.5S
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

耐熱度は、250℃までです。

外径(mm)4.5 ストローク(mm)0.95 材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1 質量(g)1.1 寸法D(Φmm)3.2 寸法B(mm)12 寸法C(mm)0.95 最大荷重(N)16.5 最小荷重(N)9.5 寸法A(Φmm)4.5(±0.04) 熱処理ボール:焼入れ(HRC54〜60) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする