※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ボールプランジャー
スプリングボールプランジャ平滑型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87149036
品番
PBF5.5S
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
耐熱度は、250℃までです。
外径(mm)
5.5
ストローク(mm)
1.2
材質
本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
質量(g)
1.9
寸法D(Φmm)
4
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
1.2
最大荷重(N)
25
最小荷重(N)
15.5
寸法A(Φmm)
5.5(±0.04)
熱処理
ボール:焼入れ(HRC54〜60)
RoHS指令(10物質対応)
対応