※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ボールプランジャー
プラスチックボールプランジャ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1.5
注文コード
87149097
品番
PP08S
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は-30℃〜+50℃です。
寸法A
(並目)M8×1.25
ストローク(mm)
1.5
材質
本体:デルリン(POM)・青、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1
質量(g)
1.1
寸法D(Φmm)
5
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
1.5
最大荷重(N)
35
最小荷重(N)
20
熱処理
ボール:焼入れ(HRC54〜60)
RoHS指令(10物質対応)
対応