※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP06 プラスチックボールプランジャ ナベヤ 87149115 PP06 プラスチックボールプランジャ ナベヤ 87149115

プラスチックボールプランジャ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1 注文コード87149115 品番PP06
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る

使用温度範囲は-30℃〜+50℃です。

寸法A(並目)M6×1.0 ストローク(mm)1 材質本体:デルリン(POM)・青、ボール:デルリン(POM)・白、スプリング:SUS631J1 質量(g)0.4 寸法D(Φmm)3.5 寸法E(mm)1 寸法B(mm)14 寸法C(mm)1 最大荷重(N)17 最小荷重(N)12 熱処理- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする