※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)2.5
寸法A(並目)M10×1.5
材質本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1
注文コード87149203
品番PPA10S
参考基準価格(税別)¥2,660
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
この商品はストローク・寸法A・材質など16種類から選べます
他の種類を見る
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。