※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPA06J スプリングピンプランジャA型 ナベヤ 87149221 PPA06J スプリングピンプランジャA型 ナベヤ 87149221

スプリングピンプランジャA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2 寸法A(並目)M6×1.0 材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1 注文コード87149221 品番PPA06J
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はストローク・寸法A・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

寸法B(mm)15 寸法C(mm)2 寸法D(Φmm)2.7 寸法E(mm)3 ストローク(mm)2 材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1 質量(g)2 表面処理本体:黒染め、ピン:黄色亜鉛メッキ 最大荷重(N)25 最小荷重(N)11 熱処理ピン:焼入(HRC56〜60) 寸法A(並目)M6×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする