※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ピンプランジャー
スプリングピンプランジャA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2
寸法A
(並目)M8×1.25
材質
本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1
注文コード
87149237
品番
PPA08J
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法A・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
2
寸法D(Φmm)
3.8
寸法E(mm)
4
ストローク(mm)
2
材質
本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1
質量(g)
4
表面処理
本体:黒染め、ピン:黄色亜鉛メッキ
最大荷重(N)
59
最小荷重(N)
23
熱処理
ピン:焼入(HRC56〜60)
寸法A
(並目)M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応