※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)2
寸法A(並目)M6×1.0
材質本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1
注文コード87149264
品番PPA06SJ
参考基準価格(税別)¥1,960
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
この商品はストローク・寸法A・材質など16種類から選べます
他の種類を見る
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。