※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPA10SJ スプリングピンプランジャA型 ナベヤ 87149282 PPA10SJ スプリングピンプランジャA型 ナベヤ 87149282

スプリングピンプランジャA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2.5 寸法A(並目)M10×1.5 材質本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1 注文コード87149282 品番PPA10SJ
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はストローク・寸法A・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

寸法B(mm)23 寸法C(mm)2.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法E(mm)5 ストローク(mm)2.5 材質本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1 質量(g)8 表面処理- 最大荷重(N)54 最小荷重(N)20 熱処理- 寸法A(並目)M10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする