※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スプリングピンプランジャA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A
(並目)M12×1.75
材質
本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1
注文コード
87149291
品番
PPA12SJ
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法A・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
6.2
寸法E(mm)
6
ストローク(mm)
3.5
材質
本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1
質量(g)
12
表面処理
-
最大荷重(N)
96
最小荷重(N)
38
熱処理
-
寸法A
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応