※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ピンプランジャー
スプリングピンプランジャB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2.5
寸法A
(並目)M10×1.5
材質
本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1
注文コード
87149343
品番
PPB10
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法A・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱度は250℃までです。
寸法A
(並目)M10×1.5
ストローク(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
4.5
材質
本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1
質量(g)
7
寸法E(mm)
1.5
表面処理
本体:黒染め、ピン:黒染め
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
2.5
最大荷重(N)
42
最小荷重(N)
19
熱処理
ピン:焼入(HRC56〜60)
RoHS指令(10物質対応)
対応