※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPB04S スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149395 PPB04S スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149395

スプリングピンプランジャB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1.5 寸法A(並目)M4×0.7 材質本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1 注文コード87149395 品番PPB04S
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はストローク・寸法A・材質など32種類から選べます 他の種類を見る

耐熱度は250℃までです。

寸法A(並目)M4×0.7 ストローク(mm)1.5 寸法D(Φmm)1.8 材質本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1 質量(g)0.6 寸法E(mm)0.6 表面処理- 寸法B(mm)9 寸法C(mm)1.5 最大荷重(N)12.5 最小荷重(N)4.5 熱処理- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする