※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの プランジャー
ナベヤの ピンプランジャー
スプリングピンプランジャB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2
寸法A
(並目)M4×0.7
材質
本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1
注文コード
87149413
品番
PPB06S
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法A・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱度は250℃までです。
寸法A
(並目)M4×0.7
ストローク(mm)
2
寸法D(Φmm)
2.7
材質
本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1
質量(g)
1.5
寸法E(mm)
1
表面処理
-
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
2
最大荷重(N)
17
最小荷重(N)
6
熱処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応